金鵄製作所
プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
仕様
●寸法:高さ72×直径24.5mm●内容量:20mL●材質:キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリエチレン(PE)●本体色:白(長型)●キャップの色:ピンク●滅菌区分:未滅菌●オートクレーブ:不可
注文コード
02567891
品番
D0340-000PK
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいベーシックな点眼容器です。
仕様
●寸法:高さ72×直径24.5mm●内容量:20mL●材質:キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリエチレン(PE)●本体色:白(長型)●キャップの色:ピンク●滅菌区分:未滅菌●オートクレーブ:不可
アズワン品番
67-6600-02