SST3S-M スタストラップ ナイロン結束バンド SSTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 02568076

スタストラップ ナイロン結束バンド SSTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1000本)仕様●色:ナチュラル●幅(mm):4.6●長さ(mm):279●最大結束径(mm):76●引張強度(N):222●屋内用●UL、CSA規格品●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:100-7331注文コード02568076品番SST3S-M
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。

仕様●色:ナチュラル●幅(mm):4.6●長さ(mm):279●最大結束径(mm):76●引張強度(N):222●屋内用●UL、CSA規格品●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:100-7331アズワン品番67-6604-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする