アズワン
ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
1箱(3枚)
1箱(4枚)
1箱(6枚)
1箱(12枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
02568207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,120
販売価格(税込)
¥31,922
販売価格(税別)
¥
29,020
バスケットに入れる
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様
●サイズ(mm):605×910×t75●入数:1箱(4枚入)●密度:120kg/m3●熱伝導率:0.043W/(m・K)以下●熱間収縮温度:600℃以上●JIS規格:A9504保温板2号、A6301吸音ボード2号●国土交通大臣不燃認定:NM-8600
アズワン品番
67-6607-20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません