曜日別特売
AQD3F11.45 ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越) 02568773

ドリル 超硬S AQD3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.45注文コード02568773品番AQD3F11.45
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)11.45溝長(mm)47全長(mm)104シャンク径(Φmm)12材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする