曜日別特売
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309

ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309
ST-CNKU0002 3WAYソフトペンポーチ STシリーズ セントレディス 02569309

3WAYソフトペンポーチ STシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-6610-07
内容量1個注文コード02569309品番ST-CNKU0002
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ショルダータイプとクリップタイプとポケットインとして、使用状況に応じて選択できるペンポーチです。、ポケットだけでは収納しきれないモノを入れられる、もう一つのポケットとして使用できます。、ストラップとカラビナも付いているで便利な仕様になっております。

仕様●商品サイズ:約W13×H16×D0.5cm●商品重量:約68g●材質:本体/ポリエステル・ポリウレタン、カラビナ/プラスチック・スチール●仕様:オープンポケット×2、ポケットクリップ×2、カラビナ×1、ストラップ×1、ショルダー紐×1●調節可能サイズ:約66~126cm(カラビナを含まず)●the bears' school (C)BANDAIアズワン品番67-6610-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする