仕様●測定原理:静電容量●測定範囲:0~60%VWC●分解能:0.1%VWC●精度:±3%、0~50%VWCにて(標準ミネラル土壌、EC<5mS/cm)●測定体積:Φ80mm×H110mm(3電極プローブ)●センサ動作温度:-40~+60℃●温度センサ:NTC10kΩ(25℃にて)●測定範囲:-40~+60℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃●長期安定性:0.1℃/年●供給電源:DC5~30V●消費電流:平均2mA、ピーク15mA(DC12Vにて)●出力0.5~3Vアナログ電圧●※他レンジについてはお問合せください。●防水:IP67●重量:約150g(5mケーブルを含む)アズワン品番67-6615-28