曜日別特売
CSS01N-WINE-28.0 軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ ミドリ安全 02571567

CSS01N-WINE-28.0 軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ ミドリ安全 02571567
CSS01N-WINE-28.0 軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ ミドリ安全 02571567
CSS01N-WINE-28.0 軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ ミドリ安全 02571567
CSS01N-WINE-28.0 軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ ミドリ安全 02571567
CSS01N-WINE-28.0 軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ ミドリ安全 02571567

軽量メディカル作業靴 ケアセフティ CSS01N-WINEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足注文コード02571567品番CSS01N-WINE-28.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。、ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ、悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いオーダレス加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。、柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。、靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。、発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。
悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いスーパーデオ加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:400g/足 ※両足での重さですアズワン品番67-6618-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする