NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQD3F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
10
8
10
ドリル径(Φmm)
8.01
8.02
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
7.98
7.99
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
8.98
8.99
9.01
9.02
9.05
9.15
9.25
9.35
9.45
9.55
9.65
9.75
9.85
9.95
9.98
9.99
全長(mm)
87
78
81
87
90
93
溝長(mm)
37
34
37
40
43
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02572684
品番
AQD3F8.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
溝長(mm)
37
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
直径(Φmm)
8.3
コーティング
アクア(TiAlN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02572684
AQD3F8.3
06766952
AQD3F 8.3
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました