曜日別特売
AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281

AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281
AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281
AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281
AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281
AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281
AS-05 BK/RD-22.5 JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全 02573281

JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード02573281品番AS-05 BK/RD-22.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカットブラック/レッドサイズ(cm)22.5材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)360(23.5cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番67-6620-82中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする