NHS-600S-W-30.0 超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ ミドリ安全 02573448

NHS-600S-W-30.0 超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ ミドリ安全 02573448
NHS-600S-W-30.0 超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ ミドリ安全 02573448

超耐滑静電作業靴 NHS-600静電 ホワイト NHS600S-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-6620-97注文コード02573448品番NHS-600S-W-30.0
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

静電気を逃がし滑りにも強い靴底。JSAA A種認定の先芯性能。、人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。、靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。、グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。、交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。、靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。、抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。、目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。、クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。、歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。、ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●足幅サイズ:EEE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電●スリップサイン搭載アズワン品番67-6620-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする