VE749-UE-4L 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ジャンパー チャコール VE749-UEシリーズ ミドリ安全 02574139

VE749-UE-4L 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ジャンパー チャコール VE749-UEシリーズ ミドリ安全 02574139
VE749-UE-4L 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ジャンパー チャコール VE749-UEシリーズ ミドリ安全 02574139
VE749-UE-4L 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ジャンパー チャコール VE749-UEシリーズ ミドリ安全 02574139

作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ジャンパー チャコール VE749-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着仕様●ポリエステル75% 綿25% ストレッチピケ●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット、カフス、裾調節)●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●着丈:75cm●肩幅:54cm●胸囲(バスト):132cm●袖丈:61cm注文コード02574139品番VE749-UE-4L
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。人体工学に基づいた裁断法で、腕を上げた時の引きつれや突っ張り感をなくしました。
快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。

仕様●ポリエステル75% 綿25% ストレッチピケ●ファスナー/樹脂(前あき、右胸ポケット)●ドットボタン/樹脂(左胸ポケット、カフス、裾調節)●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右胸ポケット、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●着丈:75cm●肩幅:54cm●胸囲(バスト):132cm●袖丈:61cmアズワン品番67-6622-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする