曜日別特売
AQDEXOH3D0480 ドリル 超硬S AQDEXOH NACHI(不二越) 02574172

ドリル 超硬S AQDEXOH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.8溝長(mm)27注文コード02574172品番AQDEXOH3D0480
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)4.8溝長(mm)27全長(mm)80シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする