曜日別特売
G347N-SITA-3L 作業服 男女共用 E/Cスラックス 帯電防止 ネイビー G347N-SITAシリーズ ミドリ安全 02575171

G347N-SITA-3L 作業服 男女共用 E/Cスラックス 帯電防止 ネイビー G347N-SITAシリーズ ミドリ安全 02575171
G347N-SITA-3L 作業服 男女共用 E/Cスラックス 帯電防止 ネイビー G347N-SITAシリーズ ミドリ安全 02575171

作業服 男女共用 E/Cスラックス 帯電防止 ネイビー G347N-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着仕様●素材:ポリエステル65%、綿35%、ツイル●ファスナー:金属●ドットボタン:樹脂(左後ポケット)●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:90-95cm●股下:80cm注文コード02575171品番G347N-SITA-3L
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

開脚姿勢でも、つっぱりがなくスムーズな仕様。、動きやすさを重視した、ゆとりがあるシルエットのツータックパンツ、ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
労働安全衛生規則が規定する静電気帯電防止作業服の基準(JIST-8118:1点当たりの帯電電荷量が0.3μC以下)を満たした商品です。

仕様●素材:ポリエステル65%、綿35%、ツイル●ファスナー:金属●ドットボタン:樹脂(左後ポケット)●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:90-95cm●股下:80cmアズワン品番67-6623-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする