NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQDEXOH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
13.6
シャンク径(Φmm)
14
溝長(mm)
112
注文コード
02576367
品番
AQDEXOH5D1360
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
13.6
溝長(mm)
112
全長(mm)
176
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング