VE749C-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ストレッチカーゴパンツ チャコール VE749Cシリーズ ミドリ安全 02576458

VE749C-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ストレッチカーゴパンツ チャコール VE749Cシリーズ ミドリ安全 02576458
VE749C-SSS 作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ストレッチカーゴパンツ チャコール VE749Cシリーズ ミドリ安全 02576458

作業服 帯電防止JIS適合品 男女共用ストレッチカーゴパンツ チャコール VE749Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着仕様●ポリエステル75% 綿25% ストレッチピケ●ファスナー/樹脂●ボタン/樹脂(左後ポケット)●ドットボタン/樹脂(左右カーゴポケット)●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット●ウエスト:55-62cm●股下:78cm注文コード02576458品番VE749C-SSS
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。

仕様●ポリエステル75% 綿25% ストレッチピケ●ファスナー/樹脂●ボタン/樹脂(左後ポケット)●ドットボタン/樹脂(左右カーゴポケット)●帯電防止作業服JIS適合品●ポケット位置/左右脇ポケット、左右後ポケット●ウエスト:55-62cm●股下:78cmアズワン品番67-6624-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする