ミドリ安全
クリーンウェア 男女共用 無塵衣上衣 ホワイト S3310W-UEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-6626-20
67-6626-22
67-6626-23
67-6626-18
67-6626-20
67-6626-19
67-6626-21
67-6626-17
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02577797
品番
S3310W-UE-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
名札ループ・ペンポケット付き
仕様
●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:75cm●胸囲(バスト):114cm●裄丈:78cm
アズワン品番
67-6626-20