曜日別特売
GY7020S0002 RF受信機 azbil(旧:山武) 02577841

RF受信機GY7020S0002

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02577841
品番
GY7020S0002
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥82,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス
特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能
空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能
延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応
外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)
グループ単位で複数機器の一括操作が可能
配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能

用途
電源:DC7~16V(上位コントローラ供給)
消費電力:0.15VA以下
通信周波数帯:426MHz帯
チャンネル数:1~9チャンネル
グループ数:99グループ
接続可能台数:最大2台(ネオパネルワイヤレス/ネオセンサワイヤレスの組み合わせ)
上位通信:LANケーブル(Cat3以上)
配線長:50m以下
伝送距離:約20m
質量:約300g
関連資料:(1.44MB) (1.44MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする