ミドリ安全
クリーンウェア 男女共用 上衣 ホワイト S3202W-UEシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-6626-33
67-6626-34
67-6626-33
67-6626-37
67-6626-35
67-6626-31
67-6626-32
67-6626-36
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02577919
品番
S3202W-UE-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セパレート型
仕様
●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:62cm●胸囲(バスト):114cm●裄丈:78cm
アズワン品番
67-6626-33