S3202W-UE-LL クリーンウェア 男女共用 上衣 ホワイト S3202W-UEシリーズ ミドリ安全 02577937

S3202W-UE-LL クリーンウェア 男女共用 上衣 ホワイト S3202W-UEシリーズ ミドリ安全 02577937
S3202W-UE-LL クリーンウェア 男女共用 上衣 ホワイト S3202W-UEシリーズ ミドリ安全 02577937

クリーンウェア 男女共用 上衣 ホワイト S3202W-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6626-35
内容量1着注文コード02577937品番S3202W-UE-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

セパレート型

仕様●材質:ポリエステル100%、導電繊維9mmストライプ●着丈:66cm●胸囲(バスト):122cm●裄丈:82cmアズワン品番67-6626-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする