曜日別特売
MD5000-SITA-LL クリーンウェア 男女共用ミドラースラックス 無塵衣 ブルー MD5000-SITAシリーズ ミドリ安全 02578655

クリーンウェア 男女共用ミドラースラックス 無塵衣 ブルー MD5000-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6627-09
内容量1着注文コード02578655品番MD5000-SITA-LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

生地からの発塵を最小限に抑えます。、ウエスト総ゴム仕様、裾口ゴム絞り

仕様●材質:M8080、ポリエステル100%●ウエスト:88-95cm●股下:76cmアズワン品番67-6627-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする