曜日別特売
CD3159000508 防寒インナー レインベルデN 高視認仕様/標準仕様 専用 上衣 CDシリーズ ミドリ安全 02579127

防寒インナー レインベルデN 高視認仕様/標準仕様 専用 上衣 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着仕様●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)●平均重量:305g●総丈:83cm●胸囲(バスト):138cm●袖丈:65.5cm注文コード02579127品番CD3159000508
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

※レインベルデN(R)高視認仕様/標準仕様専用の防寒インナーとなります。他の商品に取り付けることはできません。

仕様●材質:ポリエステル(中綿入キルティング)●平均重量:305g●総丈:83cm●胸囲(バスト):138cm●袖丈:65.5cmアズワン品番67-6627-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする