曜日別特売
SC-1BNVRA-KP-BL ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ ミドリ安全 02580028

SC-1BNVRA-KP-BL ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ ミドリ安全 02580028
SC-1BNVRA-KP-BL ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ ミドリ安全 02580028
SC-1BNVRA-KP-BL ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ ミドリ安全 02580028

ABS製ヘルメット 通気孔・KP SC-1BNVRA-KPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード02580028品番SC-1BNVRA-KP-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保。、幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。、KP:発泡スチロール製の衝撃吸収ライナー。墜落時保護用に使用し、高い衝撃吸収性能により衝撃値を軽減。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、着脱が比較的、用意に行えるテープ内装タイプです。内装のお手入れが簡単に行え快適にご使用いただけます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●395g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●KP(衝撃吸収ライナー)●飛来・落下物/墜落時保護用アズワン品番67-6628-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする