曜日別特売
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597

SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597
SC-11B RA3-UP-CR ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02580597

ABS製ヘルメット Windflow SC-11B RA3-UPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個クリーム注文コード02580597品番SC-11B RA3-UP-CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様国家検定合格品材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)クリーム質量(g)430種類アメリカン耐衝撃性アズワン品番67-6629-86頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする