SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026

SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026
SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026
SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026
SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026
SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026
SC-11PCLV RA3-UP-Y/S PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ ミドリ安全 02581026

PC製ヘルメット クリアバイザー・通気孔・Windflow SC-11PCLV RA3-UPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様●PC(ポリカーボネート)●480g●頭囲:52.5~63cm●帽体=イエロー●バイザー=スモーク●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護注文コード02581026品番SC-11PCLV RA3-UP-Y/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●PC(ポリカーボネート)●480g●頭囲:52.5~63cm●帽体=イエロー●バイザー=スモーク●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護アズワン品番67-6630-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする