SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148

SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148
SC-11FS RA3-UP3-W FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ ミドリ安全 02581148

FRP製ヘルメット Windflow・シールド面 SC-11FS RA3-UP3シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード02581148品番SC-11FS RA3-UP3-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。

仕様●FRP(繊維強化プラスチック)●500g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用アズワン品番67-6630-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする