曜日別特売
VD-206F-BK-M JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラック 曇り止め加工 VD-206F-BKシリーズ ミドリ安全 02581498

JIS規格品 保護めがね VD-206F ブラック 曇り止め加工 VD-206F-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ポリカーボネート●重量:32g●サイズ:W155×H38×D158mm●フレームカラー:ブラック●JIS規格適合品(JIS T 8147)注文コード02581498品番VD-206F-BK-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付

仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ポリカーボネート●重量:32g●サイズ:W155×H38×D158mm●フレームカラー:ブラック●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする