曜日別特売
VD-208F-M JIS規格品 保護めがね VD-208F 曇り止め加工 VD-208Fシリーズ ミドリ安全 02581541

JIS規格品 保護めがね VD-208F 曇り止め加工 VD-208Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●レンズ=ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ナイロン●重量:35g●フレームカラー:クリアー●JIS規格適合品(JIS T 8147)注文コード02581541品番VD-208F-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付

仕様●レンズ=ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:ナイロン●重量:35g●フレームカラー:クリアー●JIS規格適合品(JIS T 8147)アズワン品番67-6631-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする