VERTE-723-M ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ723 粉無 100枚入 VERTE-723シリーズ ミドリ安全 02582015

VERTE-723-M ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ723 粉無 100枚入 VERTE-723シリーズ ミドリ安全 02582015
VERTE-723-M ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ723 粉無 100枚入 VERTE-723シリーズ ミドリ安全 02582015
VERTE-723-M ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ723 粉無 100枚入 VERTE-723シリーズ ミドリ安全 02582015

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ723 粉無 100枚入 VERTE-723シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-6632-42
内容量1箱(100枚)注文コード02582015品番VERTE-723-M
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。、優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。、極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。、手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

仕様●食品衛生法適合品●色:ホワイト●ニトリルゴム●Mサイズ●全長:240mm以上●掌の幅:91~100mm●厚さ:指先0.08mm以上、掌部:0.05mm以上アズワン品番67-6632-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする