VERTE-788-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ788 粉無 200枚入 VERTE-788シリーズ ミドリ安全 02582155

VERTE-788-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ788 粉無 200枚入 VERTE-788シリーズ ミドリ安全 02582155
VERTE-788-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ788 粉無 200枚入 VERTE-788シリーズ ミドリ安全 02582155
VERTE-788-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ788 粉無 200枚入 VERTE-788シリーズ ミドリ安全 02582155
VERTE-788-L ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ788 粉無 200枚入 VERTE-788シリーズ ミドリ安全 02582155

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ788 粉無 200枚入 VERTE-788シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6632-53
内容量1箱(200枚)注文コード02582155品番VERTE-788-L
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していません。、薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、抜群の柔軟性。スムーズに装着可能、極薄手タイプ。薄さと強度、且つ柔らかさを兼ねた手袋。、手袋の袖口から取り出せるパッケージ。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。

仕様●ニトリルゴム●食品衛生法適合品●色:ブルー●Lサイズ●全長:240mm以上●掌の幅:102~112mm●厚さ:指先0.07mm以上、掌部0.05mm以上アズワン品番67-6632-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする