曜日別特売
VES763C-SITA-SS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ロイヤルブルー VES763C-SITAシリーズ ミドリ安全 02585251

VES763C-SITA-SS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ロイヤルブルー VES763C-SITAシリーズ ミドリ安全 02585251
VES763C-SITA-SS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ロイヤルブルー VES763C-SITAシリーズ ミドリ安全 02585251
VES763C-SITA-SS 作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ロイヤルブルー VES763C-SITAシリーズ ミドリ安全 02585251

作業服 帯電防止JIS適合品 ベルデクセルフレックス 男女共用春夏カーゴパンツ ロイヤルブルー VES763C-SITAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー(厚地)●ファスナー:樹脂(前あき)●面ファスナー(左右後ポケット、カーゴフラップ)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット、左右カーゴポケット●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:62-70cm●股下:78cm注文コード02585251品番VES763C-SITA-SS
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軽量性・清涼感にストレッチ性をプラス。快適で運動性にも優れたハイスペックなユニフォーム。、生地の厚みと点接触によるソフトな風合い、軽量性・清涼感にストレッチ性をプラスした春夏シーズンに適したストレッチ素材を使用。、発汗時に素早く汗を吸い取りサラサラ感を保つ効果があります。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、股部 新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。、後腰部イージーフレックス仕様:しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズに。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれも軽減する仕様です。、※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。、※画像参考カラー:チャコール

仕様●素材:ポリエステル80% 綿20% ストレッチドビー(厚地)●ファスナー:樹脂(前あき)●面ファスナー(左右後ポケット、カーゴフラップ)●ポケット位置:左右脇ポケット、左右後ポケット、左右カーゴポケット●帯電防止作業服JIS適合品●ウエスト:62-70cm●股下:78cmアズワン品番67-6636-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする