曜日別特売
VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958

VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958
VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958
VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958
VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958
VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958
VEFS806-UE-5L 作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ ミドリ安全 02586958

作業服 帯電防止JIS適合品 IEC対応クリーンウェア 男女共用半袖ジャケット ライトグリーン VEFS806-UEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-6637-85
内容量1着注文コード02586958品番VEFS806-UE-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

IEC規格に対応し、優れた低摩擦帯電性能を搭載した、男女共用の高性能静電服。、通気性があり、透けにくいフルダル糸を使用。また、糸ほつれを抑える巻き縫いを部分的に採用しました。、生地からの発塵を最小限に抑えます。、吸い取った汗を素早く発汗します。また洗濯後の乾燥も素早いです。、袖部 新立体裁断構造(360°回転仕様)、※画像参考カラー:ラベンダーブルー

仕様●素材:ポリエステル100% トロピカル●ファスナー:樹脂●ドットボタン:樹脂(前あき下部、両胸ポケット)●ポケット位置:左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右脇ポケット、左袖ペン挿し●IEC-61340-5シリーズ対応●帯電防止作業服JIS適合品●着丈:79cm●胸囲(バスト):138cm●裄丈:53cmアズワン品番67-6637-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする