曜日別特売

ジョイントキャビネット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可お客様組立品13日以内出荷とは
この商品は有効深さ・質量など520種類から選べます他の種類を見る
内容量
1面
有効深さ(Y)(mm)
316
質量(kg)
51.6
注文コード
02587842
品番
CJAZ127035WZ
参考基準価格(税別)¥112,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット
一部溶接された部材を使用しております
脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減
CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット
取り外しができるプレート
必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます
分解できるパーツ
重量分散ができ、1人でも設置できます
また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です
カスタマイズ
背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます

質量(kg)
51.6
タイプ
木製基板付
寸法A(mm)
縦/1200
寸法B(mm)
横/700
寸法C(mm)
深さ/350
材質
高耐食性めっき鋼板
板厚(mm)
ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6
寸法Z(mm)
ハンドル下有効深さ/298
ハンドル
スイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上
塗装
なし
アース端子
銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)
ドア
片開
基板厚(mm)
15
寸法縦(mm)
基板D/1120
有効深さ(Y)(mm)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする