曜日別特売
HS-1 シャワーキャップ HSシリーズ 三和[店舗什器・備品] 02588428

シャワーキャップ HSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)アズワン品番67-6640-04注文コード02588428品番HS-1
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

美容室、理容室、ホテル、旅館、工場作業などの業務用に。、ホテル・旅館などの宿泊施設のアメニティとしてもお使いいただけます。

仕様●サイズ●▼平置き時:直径/約280mm●▼ゴム部分を伸ばした時:直径/約480mm●素材:PE●内袋:50個×80袋アズワン品番67-6640-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする