三和[店舗什器・備品]
シャワーキャップ HSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
アズワン品番
67-6640-06
注文コード
02588437
品番
HS-5
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
美容室、理容室、ホテル、旅館、工場作業などの業務用に。、ホテル・旅館などの宿泊施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
仕様
●サイズ●▼平置き時:直径/約280mm●▼ゴム部分を伸ばした時:直径/約480mm●素材:PE●内袋:200個×20箱
アズワン品番
67-6640-06