曜日別特売
NR0596-004 フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ アズワン 02589067

フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番67-6641-74
内容量1枚注文コード02589067品番NR0596-004
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000

通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。

仕様●材質:SUS316●線径(mm):縦線径/0.1●横線径/0.076●メッシュ:縦メッシュ/80●横メッシュ/700●織り方:綾畳織●幅(mm):1000●公称濾過粒度(μm):50 ※公称濾過粒度:バブルポイント値と金網を通過したコンタミ粒子の測定をすることで推定した値となります。(数値以上の粒子を95%以上除去)●入数:1枚●サイズ:5m●※JANCD:4562305546059の5m売りになります。アズワン品番67-6641-74
注意
●※JANCD:4562305546059の5m売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする