NACHI(不二越)
ドリル 超硬S MQLPLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
6
8
7
9
10
ドリル径(Φmm)
7.1
7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
6
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
全長(mm)
190
190
190
200
230
260
155
225
295
165
240
275
315
170
210
250
180
220
265
290
330
185
195
溝長(mm)
140
140
140
150
180
210
105
175
245
115
190
225
265
120
160
200
130
170
215
240
280
135
145
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02591286
品番
MQLPLD7.1X190
参考基準価格(税別)
¥75,690
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.1
溝長(mm)
140
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング