MQLPLD7.8X165 ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越) 02591627

ドリル 超硬S MQLPLD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7.8
7.8
7.5
7.6
7.7
7.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
全長(mm)165
165
200
230
260
155
190
225
295
240
275
315
170
210
250
180
220
265
290
330
185
195
溝長(mm)115
115
150
180
210
105
140
175
245
190
225
265
120
160
200
130
170
215
240
280
135
145
内容量1本注文コード02591627品番MQLPLD7.8X165
参考基準価格(税別)¥69,870販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ドリル径(Φmm)7.8溝長(mm)115全長(mm)165シャンク径(Φmm)8材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする