24504 HQサージカルガウン 標準 1セット 日昭産業 02592235

24504 HQサージカルガウン 標準 1セット 日昭産業 02592235
24504 HQサージカルガウン 標準 1セット 日昭産業 02592235

HQサージカルガウン 標準 1セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(2箱×26枚)仕様●滅菌済●サイズ:3L●標準●※準既製品注文コード02592235品番24504
参考基準価格(税別)¥30,160販売価格(税込)¥32,844
販売価格(税別)
29,858

ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、高い耐水性をもつ新しく柔らかいSMS素材を使用したサージカルガウンです。、縫製部(手首のカフ部は除く)は超音波シール加工によって取り付けられています。これにより縫製穴がなくなるため、液体や微粒子の浸透をシャットアウトすることができます。、機能性重視のデザインとしなやかな素材を使用する事でより動きやすく快適な着心地となっています。

仕様●滅菌済●サイズ:3L●標準●※準既製品アズワン品番67-6646-44
注意
●※準既製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする