アズワン
サンクレット#15F 20130101シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02592847
品番
20130101GL802
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,076
販売価格(税別)
¥
5,524
バスケットに入れる
フタ一体型のネスティングコンテナー。機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送用に。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):339×271×194●有効内寸(mm):292×209×167●内容量(L):11.7●圧縮荷重:8.12kN(829kgf)
アズワン品番
67-6648-83