KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030

KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030
KP-4003BK 伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ アイ・エル・シー 02593030

伸縮式キッチンペールラック3段 KP-4003シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番67-6650-60
内容量1箱注文コード02593030品番KP-4003BK
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを7段階調整できます。棚板厚みは0.5mm バーガンディ色の綺麗な塗装を施しております。、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。

仕様●材質:●▼天板:スチール(粉体塗装)●▼フレーム:スチール(粉体塗装)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1460mm●棚板厚み:0.5mm●S字フック×2個付き●重量:16.9kgアズワン品番67-6650-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする