曜日別特売
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057

KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057
KPG-4002WH 伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ アイ・エル・シー 02593057

伸縮式キッチンペールラック2段ガルバタイプ KPG-4002シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番67-6650-64
内容量1箱注文コード02593057品番KPG-4002WH
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

棚板位置は床から825mmの高さから90mm間隔で高さを5段階調整できます。棚板厚みは0.8mm 傷や汚れに強いガルバリウム鋼板仕様、新潟県三条市の自社工場ですべて製造している商品で職人により丁寧に作り上げています。

仕様●材質:●▼天板:ガルバリウム鋼板 ●▼フレーム:スチール(クロムメッキ)●アジャスター:スチール●S字フック:スチール(スズコボルトメッキ)●サイズ:W550~900×D400×H1290mm●棚板厚み:0.8mm●S字フック×2個付き●重量:14kgアズワン品番67-6650-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする