C-2020-0.5-E 20 透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズ サカセ 02593136

C-2020-0.5-E 20 透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズ サカセ 02593136
C-2020-0.5-E 20 透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズ サカセ 02593136

透明制電非シリコーンタックシート「タッククリアE」 C-2020-0.5-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-6651-34
内容量1枚注文コード02593136品番C-2020-0.5-E 20
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

光を通す制電性!「タッククリアE」、「制電性」「透明性」「低アウトガス性」「粘着性」これらすべての要素を兼ね備えた高機能シート、静電気によるダメージから搭載品を保護する制電性、光透過能力を活かして検査性向上に貢献(画像認識、エッジ検出、裏面観察)、粘着により搭載品を安全に保護、低分子シロキサン含有量を大幅に低減したクリーンな素材、繰り返し使用可

仕様●材質:制電透明非シリコーン●制電性(表面抵抗率):10^9Ω/□●色:クリアーブラック●サイズ(mm):200×200×t0.5●粘着強度呼び:20アズワン品番67-6651-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする