アズワン
USL-PTFEフランジ
商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番
67-6652-47
67-6652-48
67-6652-51
67-6652-47
67-6652-49
67-6652-46
67-6652-45
67-6652-50
67-6652-52
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02593565
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,599
販売価格(税別)
¥
15,999
バスケットに入れる
オールフッ素樹脂PTFE製のJIS規格ボルト穴付フランジです。、中央部テーパーネジ穴付
仕様
●サイズ:外径100Φ●厚み:14mm●ボルト穴:4か所●中央部ネジ規格:Rc1/2
アズワン品番
67-6652-47