曜日別特売
- USL-PTFEフランジ アズワン 02593590

USL-PTFEフランジ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-6652-46
内容量1個注文コード02593590品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,399
販売価格(税別)
13,999

オールフッ素樹脂PTFE製のJIS規格ボルト穴付フランジです。、中央部テーパーネジ穴付

仕様●サイズ:外径95Φ●厚み:12mm●ボルト穴:4か所●中央部ネジ規格:Rc1/2アズワン品番67-6652-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする