杉藤
マクロズームレンズ8× 絞付 TSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
67-6653-47
67-6653-45
67-6653-46
67-6653-47
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02594229
品番
TS-93022
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
マイクロスコープ用に設計された銀鏡筒シリーズ、絞り付き
ズーム比8× 光学倍率0.38×~3.0× WD=170mm。
仕様
●倍率範囲:0.38×-3.0×●ズーム比:8.0×●物像間距離O/I:335.1mm●WD:170.1mm(鏡筒端~被写体:165.361mm)●鏡筒サイズ:152mm●マウント:C-mount●適合CCDサイズ:1/1.8″,1/2″,1/3″,1/4″
アズワン品番
67-6653-47