アズワン
サンテナー B30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02594466
品番
10115200BLNGE
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,180
販売価格(税別)
¥
2,891
バスケットに入れる
サンテナーB#20、B#30シリーズに2個で相互嵌合可能なサイズです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):460×350×110●有効内寸(mm):411×301×89●内容量(L):13.1●圧縮荷重:11.76kN(1200kgf)
アズワン品番
67-6655-62