曜日別特売
ALB 128 サーモバス ALBシリーズ FINEPCR 02594816

サーモバス ALBシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-6658-62
内容量1台注文コード02594816品番ALB 128
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出

仕様●サイズ:W238×D230×H170mm●消費電力:630W●電源:100~240V●重量:5kg(ブロックなし)1ブロック●温度範囲:5~150℃±0.2℃アズワン品番67-6658-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする