タンガロイ
ドリル 超硬S CDS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02594838
品番
CDS-0365:UM UM
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.65
溝長(mm)
30
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
3.65
材質
UM
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応