CDS-0375:UM UM ドリル 超硬S CDS タンガロイ 02594856

ドリル 超硬S CDS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本注文コード02594856品番CDS-0375:UM UM
参考基準価格(税別)¥10,350販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ドリル径(Φmm)3.75溝長(mm)30全長(mm)55シャンク径(Φmm)3.75材質UM刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする