HAB-A50C バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ 三研空機 02595200

HAB-A50C バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ 三研空機 02595200
HAB-A50C バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ 三研空機 02595200

バッテリーシャットオフツール アングル型 HAB-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台仕様●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:1/2"Sq.●締結能力:10-50Nm●無負荷回転数:200rpm●重量:2.2kg注文コード02595200品番HAB-A50C
参考基準価格(税別)¥265,200販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

精度の高いクラッチ式シャットオフツールです。

仕様●コードレス:バッテリー稼働●締結精度:機械式シャットオフ、高精度(ばらつき±10%)●長寿命:ブラッシュレスモーター、無接点スイッチの採用●トレーサビリティー:Bluetooth通信によりOK信号をフィードバック●単体稼働モデルと通信モデルあり●ドライブ:1/2"Sq.●締結能力:10-50Nm●無負荷回転数:200rpm●重量:2.2kgアズワン品番67-6660-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする